| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-07L9657 Herst.-Nr.: 233905019 EAN/GTIN: 4008224618946 |
| | |
|
| | |
| DUOversal Plus, 3=6, je Steckdosentopf Anschlussmöglichkeit für einenSchutzkontakt- oder zwei Eurostecker, mit 2-poligem beleuchtetenSchalter, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit 35° gedrehten Töpfen,Topfabstand 52mm, Zuleitung H05VV-F3G1,5mm², 3m, anschr Weitere Informationen: | | Abschaltbar: | Ja | Anzahl der Steckdosen: | 3 | Farbe: | anthrazit | Kabellänge: | 3 m | Master-Slave: | Nein | Material: | Kunststoff | Nennstrom: | 16 A | Schutzart (IP): | IP20 | Überspannungsschutz: | Nein | USB-Anschluss: | Nein | Ursprungsland: | TN | Gewicht: | 0.72 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss 3fach, steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste anthrazit, Haustechnik, Elektroinstallation, Schukosteckdose, Schukodosenleiste, Schuko-Steckdosenleiste, Schutzkontakt-Steckdosenleiste, Stromverteiler, Steckdose, Vielfachsteckdosenleiste, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Schuko-Steckverbindung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,48* | € 21,44* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,34* | € 21,46* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 15,75* | € 22,17* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 17,96* | € 24,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|