Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbau-Steckdosenleiste, 3-fach, 2 m, 16 A, mit Überspannungsschutz, silber, 939


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbau-Steckdosenleiste, 3-fach, 2 m, 16 A, mit Überspannungsschutz, silber, 939
Einbau-Steckdosenleiste, 3-fach, 2 m, 16 A, mit Überspannungsschutz, silber, 939
Artikel-Nr.:
     4502-07L9600
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     939626012
EAN/GTIN:
     4008224634250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit USB
VersaFRAME, Einbausteckdosenleiste, mit 3 Schutzkontaktsteckdosen, 220-250V, 50Hz, max. 3400 W, 2x USB Anschluß 2.1 A, Rahmen edelstahlgebürstet, mit 2 Meter Anschlusskabel, IP20
Weitere Informationen:
Abschaltbar:
Nein
Anzahl der Steckdosen:
3
Breite:
85 mm
Farbe:
silber
Kabellänge:
2 m
Länge:
265 mm
Master-Slave:
Nein
Material:
Kunststoff
Nennstrom:
16 A
Schutzart (IP):
IP20
Überspannungsschutz:
Ja
USB-Anschluss:
Ja
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
1.21 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste versenkbar, Überspannungssteckdosenleiste, mehrfachsteckdose 2m 3fach, steckdosenleiste mit usb, 3-fach steckdosenleiste mit usb, Haustechnik, Elektroinstallation, Schukosteckdose, Schukodosenleiste, Schuko-Steckdosenleiste, Schutzkontakt-Steckdosenleiste, Schukotischsteckdose, USB-Tischsteckdose, Stromverteiler, Steckdose, Vielfachsteckdosenleiste, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Schuko-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,09*
€ 196,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,91*
€ 190,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,28*
€ 182,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,15*
€ 178,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,39*
€ 156,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.