Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegel-/Entgratsenker-Bit, M10, Ø 20.5 mm, 1/4" Bit, 41 mm, Stahl, DIN 355-C/DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegel-/Entgratsenker-Bit, M10, Ø 20.5 mm, 1/4" Bit, 41 mm, Stahl, DIN 355-C/DIN
Kegel-/Entgratsenker-Bit, M10, Ø 20.5 mm, 1/4" Bit, 41 mm, Stahl, DIN 355-C/DIN
Artikel-Nr.:
     4502-07L9060
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     05646
EAN/GTIN:
     4099891377939
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker-Bit
Kegelsenkerbit
HSS-Kegel- und Entgratsenker-Bits Typ EXACT 056. Mit Senkerkopf nach DIN 335 C und 1/4-Zoll-Sechskantschaft nach DIN 3126, anwendbar als 90°-Senkbit mit drei Schneiden (axial und radial hinterschliffen) für Senkschrauben, Linsensenkschrauben, Gewindeschneideschrauben, Gewindefurchende-Schrauben, Senkholzschrauben und Linsensenkholzschrauben; Ausführung: für Hand- und Maschineneinsatz (Direkt-Aufnahme z. B. für Akkuschrauber) zum Entgraten, Fasen und Senken. Technische Merkmale (Typ, Nenndurchmesser (D), für Kegelsenkungen (M), Gesamtlänge (L)): 05646, D 20,5 mm, M 10, L 41 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kegel-/Entgratsenker-Bit
Durchmesser:
20.5 mm
Für Senkungen:
M10
Länge:
41 mm
Material:
Stahl
Norm:
DIN 355-C/DIN 3126
Schaft:
1/4" Bit
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Senkerbits, Linsensenkholzschraube, Linsensenkschraube, din 335 bit, din 335, kegelsenker din 335 exact, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Elektro-Werkzeugzubehör, Bohrereinsatz, Bohrmaschinenwerkzeugeinsatz, Entgratsenkerbit, Werkzeugeinsatz, Handwerkzeug, Schaber, Entgrater, Entgratwerkzeug, Zange, Zangen-Zubehör, Zubehör Zange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.