| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-07L9050 Herst.-Nr.: 05641 EAN/GTIN: 4099891377885 |
| |
|
| | |
| HSS-Kegel- und Entgratsenker-Bits Typ EXACT 056. Mit Senkerkopf nach DIN 335 C und 1/4-Zoll-Sechskantschaft nach DIN 3126, anwendbar als 90°-Senkbit mit drei Schneiden (axial und radial hinterschliffen) für Senkschrauben, Linsensenkschrauben, Gewindeschneideschrauben, Gewindefurchende-Schrauben, Senkholzschrauben und Linsensenkholzschrauben; Ausführung: für Hand- und Maschineneinsatz (Direkt-Aufnahme z. B. für Akkuschrauber) zum Entgraten, Fasen und Senken. Technische Merkmale (Typ, Nenndurchmesser (D), für Kegelsenkungen (M), Gesamtlänge (L)): 05641, D 6,3 mm, M 3, L 31 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kegel-/Entgratsenker-Bit | Durchmesser: | 6.3 mm | Für Senkungen: | M3 | Länge: | 31 mm | Material: | Stahl | Norm: | DIN 355-C/DIN 3126 | Schaft: | 1/4" Bit | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.012 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Senkerbits, Linsensenkholzschraube, Linsensenkschraube, din 335 bit, din 335, kegelsenker din 335 exact, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Elektro-Werkzeugzubehör, Bohrereinsatz, Bohrmaschinenwerkzeugeinsatz, Entgratsenkerbit, Werkzeugeinsatz, Handwerkzeug, Schaber, Entgrater, Entgratwerkzeug, Zange, Zangen-Zubehör, Zubehör Zange |
| | |
| |