Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenbohrer-Bit, 3,5-12,5 mm, Ø 12.5 mm, 1/4" Bit, 85 mm, Schaft-Ø 6 mm, Stahl,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufenbohrer-Bit, 3,5-12,5 mm, Ø 12.5 mm, 1/4" Bit, 85 mm, Schaft-Ø 6 mm, Stahl,
Stufenbohrer-Bit, 3,5-12,5 mm, Ø 12.5 mm, 1/4" Bit, 85 mm, Schaft-Ø 6 mm, Stahl,
Artikel-Nr.:
     4502-07L8886
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     05362
EAN/GTIN:
     4099891377687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
Mehrstufenbohrer mit Bit-Schaft Typ EXACT 053. Für runde sehr präzise Löcher bis 5,0 mm Wandstärke in Stahl, CrNi-Stahl, NE-Metall, Plexiglas, Kunststoff, Holz usw. Mit dem Bohrer A lassen sich in 11 Stufen je 1,0 mm steigend Löcher von 3,0 bis 13 mm bohren und mit dem Bohrer B in 10 Stufen je 1,0 mm steigend Löcher von 3,5 bis 12,5 mm bohren; Merkmale: CBN-tiefgeschliffen, auch für dünnes Material, kein Ankörnen und kein Anbohren, Bit-Schaft für sichere Kraftübertragung, schneller Werkzeugwechsel, Lager-Skalierung in beiden Nuten zum Ablesen des gewünschten Lochdurchmessers. Typ: 05362, Bohrer B, 10stufig, 3,5 bis 12,5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stufenbohrer, 3,5-12,5 mm
Durchmesser:
12.5 mm
Länge:
85 mm
Material:
Stahl
Norm:
DIN 3126
Schaft:
1/4" Bit
Schaftdurchmesser:
6 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0342 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: mehrstufenbohrer exact, mehrstufenbohrer, 3,5 mm bohrer bit, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Elektro-Werkzeugzubehör, Bohrereinsatz, Bohrmaschinenwerkzeugeinsatz, Bohrer, Stufenbohrer, Werkzeugeinsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 27,33*
€ 38,03*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 42,02*
€ 54,07*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
423860
ab € 29,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.