Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelaufroller, 4 m, 10 A, orange/schwarz, 670 10 304 000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelaufroller, 4 m, 10 A, orange/schwarz, 670 10 304 000
Kabelaufroller, 4 m, 10 A, orange/schwarz, 670 10 304 000
Artikel-Nr.:
     4502-07L5210
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     670 10 304 000
EAN/GTIN:
     4013046670034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller schill
kabelaufroller
Abbildung kann abweichen. Kabelaufroller im Kunststoffgehäuse für Wand- und Deckenbefestigung Typ Schill FT150 Mit Silberkontakt-Schleifringen 10 A/250 VAC und Doppelkontaktabnahme, stabile Kunststoffachse für gute Laufeigenschaften, elektrisch vollisoliert, korrosionsbeständig, Spiralfederantrieb (beim Ausziehen des Kabels nimmt die Federkraft zu und kompensiert dadurch das zunehmende Kabelgewicht), abschaltbare Kabelarretierung. Ausführung: mit Sicherungsanschlussklemme, PVC-Schuko-Kupplung und -Stecker. Kabel: 4,0 m H05VV-F3G1,0 Nennleistung Kabel aufgewickelt: 1250 W Nennleistung Kabel abgewickelt: 2300 W Gewicht: ca. 1,7 kg
Weitere Informationen:
Abschaltbar:
Nein
Farbe:
orange/schwarz
Kabellänge:
4 m
Master-Slave:
Nein
Material:
Kunststoff
Nennstrom:
10 A
Schutzart (IP):
IP20
Überspannungsschutz:
Nein
USB-Anschluss:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.7 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Haustechnik, Stromverteiler, Gerätetrommel, Kabeltrommel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 137,84*
€ 169,57*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 138,72*
€ 170,17*
Frei Haus
ab € 143,63*
€ 176,36*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 175,02*
€ 211,72*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 185,46*
€ 225,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,72*
€ 251,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,79*
€ 247,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,17*
€ 234,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,97*
€ 226,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,02*
€ 208,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.