Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omega 7 Lupenleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omega 7 Lupenleuchte
Omega 7 Lupenleuchte
Omega 7 Lupenleuchte
Omega 7 Lupenleuchte
Omega 7 Lupenleuchte
Omega 7 Lupenleuchte
Artikel-Nr.:
     4502-07L3833
Hersteller:
     Daylight Studios
Herst.-Nr.:
     OMEGA 7
EAN/GTIN:
     4099891441326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
lupenlampen daylight
Omega 7 Lupenleuchte E25130 Der mehrfach verstellbare Leuchtenarm und -kopf mit Flügelmutter ermöglicht eine einfache Ausrichtung der Leuchte mit nur einer Hand. Der lange Arm mit integrierten Federn sorgt außerdem für eine mühelose Bewegung und genaue Positionierung. Hauptmerkmale • Ergonomische Lupenleuchte für den professionellen Einsatz • 60 hochwertige Daylight-LEDs mit zwei Helligkeitsstufen • 6300 Lux Beleuchtungsstärke bei 15 cm Abstand • 17,5 cm große, leichte Linse mit 3 Dioptrien (1,75-fache Vergrößerung) • Quick-Lens-Swap-Linsenwechselsys¬tem – kein Werkzeug erforderlich • Frei und leicht beweglicher Leuch¬tenarm und -kopf mit Flügelmutter zur stabilen Positionierung • Robuster Arm mit verstärkten Gelenken • Große Reichweite von max. 118 cm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
2.15 kg
Art des Leuchtmittels:
LED
Dioptrien:
3 dpt
ESD-Schutz:
Nein
Farbtemperatur:
6500 K
Leistung:
12 W
Linsendurchmesser:
175 mm
Nennspannung:
230 V
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lupen leuchte, lupenlampe 6400k, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Laborlampe, Laborleuchte, Vergrößerungslampe, Vergrößerungsleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, Werkstattausstattung, Werkzeuge, Optische Werkzeug, Lupe, Vergrößerungsglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,42*
€ 356,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,20*
€ 348,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 278,54*
€ 331,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,45*
€ 320,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,76*
€ 300,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,29*
€ 266,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Daylight Versender
D53060
ab € 77,82*
Zubehör
Daylight Studios
E52080
ab € 86,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.