Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Platinenhalterung Spannfix Vario zum Anklemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Platinenhalterung Spannfix Vario zum Anklemmen
ESD Platinenhalterung Spannfix Vario zum Anklemmen
ESD Platinenhalterung Spannfix Vario zum Anklemmen
ESD Platinenhalterung Spannfix Vario zum Anklemmen
Artikel-Nr.:
     4502-07L3299
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     9-240-ESD
EAN/GTIN:
     4250838530057
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter
bernstein platinenhalter
Kugelgelenk-Platinenhalter und Kabel, 9-240-ESD, Bernstein Mit dem SPANNFIX VARIO können PCB`s / Platinen bis zu einer Länge von 270 mm eingespannt werden. Durch die stufenlos einstellbare Kugel kann die Platine sicher in sämtliche Richtungen positioniert und gehalten werden. Ein schnelles Wenden der PCB`s / Platinen ist dank des Adapters möglich. Sehr hilfreich als dritte Hand beim Löten oder Bestücken, sinnvolle Klemm- und Haltevorrichtung mit Schnellspannmechanismus. Features * Präzisions-Kugelgelenk 360° drehbar * Stufenlos feststellbare Schnellspannung * Stabiler Bestückungsrahmen mit verstell- und drehbaren Haltern * Platinenhalterung justierbar von 25 mm bis 270 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Platinenhalter
ESD-Schutz:
Ja
Größe:
360 x 280
Material:
Stahl/Kunststoff/Aluminium-Druckguss
Spannweite:
270 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.33 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: platinenhalter, Werkzeuge, Spannmittel, Spannwerkzeug, Schraubstock, Schraubstocksystem
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 152,40*
€ 191,29*
€ 4,80*
ab € 152,45*
€ 191,32*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,34*
€ 192,60*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,29*
€ 227,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,00*
€ 224,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,04*
€ 202,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,04*
€ 195,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,40*
€ 181,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein
9-900-E50-FILZ
ab € 3,76*
Zubehör
Bernstein
9-900-E50-KORK
ab € 4,70*
Zubehör
Bernstein
9-900-E50-SET
ab € 18,45*
Zubehör
Bernstein
9-900-E50-LEDER
ab € 6,70*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-E50-ESD
ab € 1,69*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-E50
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.