| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-07L2492 Herst.-Nr.: 2228208 EAN/GTIN: 4029713269104 |
| |
|
| | |
| Messzeugsätze Typ HOREX 2228 208. 8-teilig im Holzetui. Der Satz beinhaltet einen Messschieber, DIN 862, rostfrei, mit Momenteinstellung, Messbereich 150 mm, ein Mikrometer mit Hartmetall-Messflächen und Messbereich 0 bis 25 mm, sowie einen Stahlmessstab (rostfrei, 150 mm), ein Haarlineal (100 mm), einen Spitzzirkel (Größe 125 mm), eine Reißnadel (175 mm), einen Flachwinkel (DIN 875/2, Spezialstahl, Größe 100 x 70 mm) und einen Körner. Typ: 2228 208, Messzeugsatz 8–teilig Weitere Informationen: | | Ausführung: | Messzeugsatz | Material: | Stahl | Messbereich: | 0-25 mm | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 1.13384 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 78,89* | € 112,79* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 89,76* | € 112,80* | | | | Lager 4502 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 97,38* | € 120,82* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 146,58* | € 178,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 97,38* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|