Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carbon-Schiebepotentiometer, 10 kΩ, 0.25 W, linear, Lötstift, PTA6043-2015DPB103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carbon-Schiebepotentiometer, 10 kΩ, 0.25 W, linear, Lötstift, PTA6043-2015DPB103
Carbon-Schiebepotentiometer, 10 kΩ, 0.25 W, linear, Lötstift, PTA6043-2015DPB103
Artikel-Nr.:
     4502-07E5837
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PTA6043-2015DPB103
EAN/GTIN:
     4099879962232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Potentiometer Carbon
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Carbon-Schiebepotentiometer, PTA6043-2015DPB103, Bourns Carbon-Schiebepotentiometer, 10 kΩ, 0,25 W, Lötstift Features * Kohlenstoff Element * Metallgehäuse * Option Mittelrastung * Option Staubschutzhaube * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Ausführung:
Carbon-Schiebepotentiometer
Breite:
9 mm
Länge:
75 mm
Leistung:
0.25 W
max. Temperatur:
50 °C
min. Temperatur:
-10 °C
Montage:
gerade
ohmscher Widerstand:
10 kΩ
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schiebepotentiometer, Trimmer-Potentiometer, schiebepotentiometer bourns, schiebepotentiometer, potentiometer 0,25w, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,55*
€ 1,86*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,36*
€ 2,30*
10
€ 4,00*
ab € 1,50*
€ 2,66*
1 Tag
1169
1
€ 5,95*
ab € 1,35*
€ 2,70*
1 Tag
35
1
Frei Haus
ab € 1,80*
€ 2,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.