Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringnippel für Lampenfassungen, 164


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringnippel für Lampenfassungen, 164
Ringnippel für Lampenfassungen, 164
Artikel-Nr.:
     4502-06N985
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     164
EAN/GTIN:
     4099891483913
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Lampen-Ringnippel M 10 x 1 Typ 164. Aus Messing, mit beweglichem Aufhängebügel für große Belastungen. Typ: 164, Ringnippel
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ringnippel
Geeignet für:
Lampenfassungen
Material:
Messing
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0123 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, Ringnippel, hkl fassung, fassung, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Lampen-Zubehör, Leuchten-Zubehör, Leuchtmittel-Zubehör, Zubehör Leuchtmittel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 2,2698*
€ 2,8198*
1
€ 5,46*
ab € 2,30*
€ 3,71*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,54305*
€ 4,05305*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 3,93*
€ 4,83*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,1356*
€ 4,8556*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 483,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.