Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstromzähler Hutschiene momentane Lastanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehstromzähler Hutschiene momentane Lastanzeige
Drehstromzähler Hutschiene momentane Lastanzeige
Drehstromzähler Hutschiene momentane Lastanzeige
Artikel-Nr.:
     4502-06N7864
Hersteller:
     Counttec
Herst.-Nr.:
     DS0353
EAN/GTIN:
     4026576035303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Drehstromzähler Hutschienenmontage, DS0353, Counttec Der elektronische Stromzähler zeigt relevante Zählerstände für die Energieverbrauchserfassung an. Zusätzlich werden individuelle Verbrauchswerte angezeigt, die Ihnen helfen, Ihren Stromverbrauch transparenter zu machen. Diese Verbrauchswerte sind nur zu Ihrer Information. Features * Regelungen zur Unfallverhütung * Regelungen fir sicherheits- und fachgerechtes Arbeiten * Betriebsanweisungen des Betreibers am Einsatzort
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehstromzähler
Breite:
72 mm
Höhe:
100 mm
Länge:
66 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.35 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, counttec drehstromzähler, drehstromzähler, drehstromzähler 3ph, Haustechnik, Energieverbrauchsmessgerät, Leistungsverbrauchsmessgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Energiemessgerät, Leistungsmessgerät, Zähler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 78,56*
€ 103,02*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 81,01*
€ 103,02*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 80,22*
€ 103,09*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,02*
€ 122,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,58*
€ 120,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,08*
€ 115,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,09*
€ 110,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.