Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionsrelais, 0,05 s bis 100 h, 7 Funktionen, 1 Wechsler, 24-240 VDC, 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multifunktionsrelais, 0,05 s bis 100 h, 7 Funktionen, 1 Wechsler, 24-240 VDC, 5
Multifunktionsrelais, 0,05 s bis 100 h, 7 Funktionen, 1 Wechsler, 24-240 VDC, 5
Multifunktionsrelais, 0,05 s bis 100 h, 7 Funktionen, 1 Wechsler, 24-240 VDC, 5
Artikel-Nr.:
     4502-06N7320
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     053051649001
EAN/GTIN:
     4017254137310
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Installationszeitrelais Typ Eberle IZ. Für DIN-Schienen-Montage, die Anzeigen für den Schaltzustand des Ausgangsrelais (1 potentialfreier Wechsler) und der Betriebsspannung (blinkt während des Zeitablaufes) gewährleisten eine ständige Kontrolle über den Funktionszustand, der belastbare Steuerkontakt ermöglicht das Schalten von Parallellasten, wie Schützen, Relais oder Kontrollleuchten; Zeitbereich: 0,05 s bis 100 h, Betriebsspannung: 12 bis 240 V AC/DC (IZM), 24 bis 240 V AC/DC (IZA/R und IZT), Frequenz: 48 bis 63 Hz, Schaltspannung/-strom: max. 250 VAC/5,0 A Abstand > 5,0 mm (Geräte angereicht ohne Abstand 3,0 A), Minimaler Schaltstrom: 100 mA, Nennverbrauch: 3,0 VA (1,6 W), Einschaltdauer: 100 %, Betriebstemperatur: –25 bis +55 °C. Maße: B 17,5, H 87, T 63 mm. Ausführung als Multifunktionszeitrelais mit 7 Funktionen Typ IZM. Das Relais verfügt neben den Standardfunktionen Anzugsverzögert, Rückfallverzögert, Blinker und Impulsverlängerung zusätzlich über 3 unterschiedliche Wischfunktionen und einer Blinkerfunktion. Typ: IZM, Multifunktionszeitrelais
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Funktion:
7 Funktionen
Kontaktart:
1 Wechsler
Schaltleistung:
5 A/250 VAC
Spannung:
24-240 VDC
Zeitanzeige:
0,05 s bis 100 h
Ursprungsland:
AT
Gewicht:
0.064 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Zeitrelais, eberle nachlaufrelais, industrierelais, multifunktionsrelais 0,05s...60h, Elektronikrelais, Relais, Schaltrelais, Relay, Zeitschalter, Zeitschaltrelais, Timer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 33,71*
€ 43,70*
€ 5,95*
ab € 34,00*
€ 43,72*
€ 5,46*
ab € 34,62*
€ 44,69*
Frei Haus
ab € 35,30*
€ 45,57*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,51*
€ 45,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eberle Controls
0530 52 649 001
ab € 29,55*
Ähnlich
Eberle Controls
0530 53 649 001
ab € 34,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.