Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiezähler für 4-Leiter-Netz mit Direktanschluss 3 x 230/400 V, 5,0 (65) A, I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energiezähler für 4-Leiter-Netz mit Direktanschluss 3 x 230/400 V, 5,0 (65) A, I
Energiezähler für 4-Leiter-Netz mit Direktanschluss 3 x 230/400 V, 5,0 (65) A, I
Artikel-Nr.:
     4502-06N6918
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     U1289-V014
EAN/GTIN:
     4099891454609
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler Typ Gossen Metrawatt U1. Mit MID-Zulassung, LCD-Anzeige, zur Erfassung der Wirkenergie bei beliebiger Belastung, Montage auf DIN-Schiene; Genauigkeitsklasse: B (1), Impulsausgang: S0, Schutzart: IP 51, Betriebstemperaturbereich: –25 bis +55 °C, Maße: T 70, B 125,5, H 90 mm, Gewicht: ca. 500 g. Mit Leistungsanzeige und Direktanschluss Typ 1289. Für 4-Leiter-Drehstromnetz; Direktanschluss: 5,0 (65) A. Technische Merkmale (Typ, Referenzspannung, Impulsausgang, Busanschluss): U1289 U6 P8 V2 W2, 3 x 230/400 V, Impulse einstellbar, M-Bus
Weitere Informationen:
Ausführung:
Energiezähler
Breite:
70 mm
Höhe:
90 mm
Länge:
125.5 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.6 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, drehstromzähler eintarif, drehstromzähler, drehstromzähler 3ph, Haustechnik, Energieverbrauchsmessgerät, Leistungsverbrauchsmessgerät, Wirkstromzähler, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Energiemessgerät, Leistungsmessgerät, Zähler
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 349,51*
€ 400,90*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 358,07*
€ 410,19*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 371,31*
€ 427,38*
Frei Haus
ab € 389,26*
€ 446,30*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 439,29*
€ 498,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,81*
€ 593,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,17*
€ 586,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,49*
€ 562,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,28*
€ 548,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,29*
€ 522,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.