| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-06N6862 Herst.-Nr.: 049085140000 EAN/GTIN: 4017254013133 |
| | |
|
| | |
| Installationsschütze Typ Eberle ISCH 24. Für Wandbefestigung und 35 mm-DIN-Schienen, mit Gleichrichter (brummfrei); Nennstrom: 24 A, Nennleistung AC 1: 230 V 1/5,3 kW, 230 V 3/9,0 kW, 400 V 3/16 kW, Nennleistung AC 3: 230 V 1/1,3 kW, 230 V 3/2,2 kW, 400 V 3/4,0 kW, Nennaufnahme der Magnetspule: beim Anziehen und Halten 4,0 W, Anschlussquerschnitt Hauptleiter: 0,5 bis 10/2 x 4,0 qmm, Spule: 4,0/2 x 2,5 qmm, Maße: B 36, H 85, T 58 mm. Typ: ISCH 24, 3 Schließer/1 Öffner Weitere Informationen: | | Ausführung: | Installationsschütz | Bemessungsspannung: | 440 V | Montage: | DIN-Schiene | Nennstrom: | 24 A | Schaltfunktion: | 3 Schließer + 1 Öffner | Schutzart (IP): | IP20 | Steuerspannung: | 230 VAC | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.2451 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gleichrichter, installationsschütz 3 schließer, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Installationsrelais, Schaltschütz, Schütz, Schalter |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 26,34* | € 30,54* | | | | | 21 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 27,02* | € 31,15* | | | | | 44 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 29,45* | € 33,74* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 27,59* | € 35,26* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 26,10* | € 43,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|