| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-06N6650 Herst.-Nr.: GHL5301904R0001 EAN/GTIN: 4012233060504 |
| | |
|
| | |
| Blindplatten für Geräteabdeckungen Typ ABB Stotz SZ-BP. Universell anwendbar für Geräteabdeckungen von 1,0 bis 3,0 mm; Teilung: 1 Gerät ist 17,5 mm. Ausschnitthöhe: 46 mm, Farbe: grau. Typ: SZ–BP 1, Abdeckbreite 213 mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.03218 kg | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abdeckung abb, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Blindplatte, Gehäusezubehör, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,83* | € 2,76* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,94* | € 2,91* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,01* | € 3,01* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,02* | € 3,02* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 2,43* | € 3,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|