| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-06N5189 Herst.-Nr.: 879070002002 EAN/GTIN: 4017254049392 |
| |
|
| | |
| Die Schaltschrank-Heizung, für DIN-Schienenmontage, verhindert zuverlässig die Bildung von Kondenswasser, Korrosion und Kriechströme durch Kondenswasser. Der maximale Wirkungsgrad wird erzielt, wenn die Schaltschrankheizung senkrecht, mit der Kabeleinführung nach unten, eingebaut wird. Die Schaltschrankheizung soll, da erwärmte Luft nach oben steigt, am besten unterhalb der zu schützenden Anlage moniert werden. Unverbindliche Faustformel: 1Watt pro 10 Liter freien Raum. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schaltschrankheizung, 110-250 V AC/DC, 100 W | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schrankheizung, eberle schaltschrank, gehäuseheizung, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkastenheizung, Schaltschrankheizgerät, Schaltschrankheizung, Schrankheizgerät, Schaltkasten, Schrankgehäuse |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 100,05* | € 119,67* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 100,19* | € 119,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 103,75* | € 124,18* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 105,24* | € 125,84* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 100,06* | € 126,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|