Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, PG16, 23/27 mm, Klemmbereich 12 bis 14 mm, IP65, grau, 12052


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung, PG16, 23/27 mm, Klemmbereich 12 bis 14 mm, IP65, grau, 12052
Kabelverschraubung, PG16, 23/27 mm, Klemmbereich 12 bis 14 mm, IP65, grau, 12052
Artikel-Nr.:
     4502-06N318
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     12052209
EAN/GTIN:
     4099891197933
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigung
Befestigungs- und Montagezubehör
Montagezubehör
Befestigungszubehör
Polyamid-Kabelverschraubungen mit Zugentlastung Typ Bopla POZ. In besonders kurzer Ausführung, Schutzart IP 65, aus hochwertigem, gegen Öle und Chemikalien beständigem und mechanisch ebenfalls äußerst widerstandsfähigem Polyamid; Temperaturbereich: –30 bis +100 °C, Ausführung: mit Zugentlastung, ohne Knickschutz, Farbe: grau. Technische Merkmale (Typ, Größe, Klemmbereich (Kb), Schlüsselweite (SW)): POZ 16, Pg 16, Kb 12 bis 14 mm, SW 27/23
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelverschraubung
Farbe:
grau
Gewindegröße:
PG16
Material:
Polyamid
max. Klemmbereich:
14 mm
max. Temperatur:
100 °C
min. Klemmbereich:
12 mm
min. Temperatur:
-30 °C
Schlüsselweite:
23/27 mm
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0139 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
50
€ 25,00*
ab € 1,28*
€ 1,72*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,01*
€ 1,91*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
52080500
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.