| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-06L839 Herst.-Nr.: C245017 EAN/GTIN: 8427327253575 |
| | |
|
| | |
| Chip-Kartusche, C245017, JBC Die Kartusche ist für das Löten von Chipkomponenten geeignet. Es ist auch für allgemeine Lötarbeiten geeignet und eignet sich perfekt für SMD-Bauteile oder für Anwendungen mit hohem Leistungsbedarf, wie z. B. das Löten von Grundplatten. Features * Ausgezeichnete Wärmeübertragung * Hohe Lebensdauer Weitere Informationen: | | Ausführung: | Entlötspitze | Breite: | 2.3 mm | Geeignet für: | T245 | Spitzentyp: | Rundform | Ursprungsland: | ES | Gewicht: | 0.0014 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 29,31* | € 40,00* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 31,08* | € 41,57* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 36,52* | € 49,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|