| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-06L7722 Herst.-Nr.: 145020 EAN/GTIN: 4099891372231 |
| |
|
| | |
| Abgleichschraubendreher Typ XONIC 145. Als Plastik-Trimmerbetätiger mit exaktem Klingeneinsatz; Klinge: Polycarbonat-Plastik, Bauform: runder Schaft mit Vierkant- bzw. Sechskantabsatz, aus dem die Klinge hervorsteht. Griffmaß: 85 x 10 mm, Klingenlänge: 65 mm, Gesamtlänge: 150 mm. Technische Merkmale (Typ, Klingenbreite (A), Klingenstärke (C), Rundschaftdurchmesser (D), Absatzform): 145020, A 1,5, C 0,5, D 3,0 mm, Sechskant Weitere Informationen: | | Ausführung: | Abgleichschraubendreher | ESD-Schutz: | Nein | Größe: | 1,5 mm | Klingenlänge: | 65 mm | Länge: | 150 mm | Spitzentyp: | Schlitz | VDE-/1000V-geprüft: | Nein | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.00008 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abgleichschraubenzieher Schlitz, Schlitz-Abgleich-Schraubendreher, Schlitz-Abgleich-Schraubenzieher, Schlitz-Abgleichschraubendreher, Schlitz-Abgleichschraubenzieher, abgleich-schraubendreher (schlitz), Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher, Abgleichschraubendreher, Einstellschraubendreher |
| | |
| |