| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-06L6621 Herst.-Nr.: 647710 EAN/GTIN: 4099891384494 |
| | |
|
| | |
| Sechskant-Steckschlüssel Typ XONIC 63.../64. Aus Chrom-Vanadium, verchromt, mit Innensechskantkopf, schlagfestem Griff mit kugelförmigem Zentrierkopf und gerippter Drehmulde; Griffmaß: 97 x 12 mm, Klingenlänge: 60 mm, Gesamtlänge: 157 mm. ESD-/EGB-Ausführung leitfähig Typ ESD 64. Typ: 647710, SW 4,5 mm Weitere Informationen: | | Antrieb: | 3/8 Zoll | Ausführung: | Steckschlüssel | ESD-Schutz: | Ja | Größe: | 4,5 mm | Länge: | 157 mm | Spitzentyp: | Innensechskant | VDE-/1000V-geprüft: | Nein | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.0225 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Handwerkzeug, Montagewerkzeug, Schraubenschlüssel, Sechskantschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskantschlüssel, Innensechskantschraubendreher, Sechskantschraubendreher, Außensechskantschlüssel, Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel |
| | |
| |