Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch Ø 50 mm, 1,5 m, JBC FAE010 für FAE1-2B, FAE2-5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absaugschlauch Ø 50 mm, 1,5 m, JBC FAE010 für FAE1-2B, FAE2-5A
Absaugschlauch Ø 50 mm, 1,5 m, JBC FAE010 für FAE1-2B, FAE2-5A
Artikel-Nr.:
     4502-06L638
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     FAE010
EAN/GTIN:
     8427327437012
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Flexibler Schlauch, FAE010, JBC Flexibler Absaugschlauch, der den Dunstabzug FAE2-5A mit dem flexiblen Arm verbindet.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
FAE1-2B, FAE2-5A
Zubehörart:
Absaugschlauch Ø 50 mm, 1,5 m
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.8 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötdampfabsauger, Lötdampfabsorber, Lötrauchabsaugung, lötrauchabsaugung jbc, lötdampfabsorber, Lötgerät, Lötwerkzeug, Absaugung, Filtration, Lötdampfabsauggerät, Lötdampfabsaugsystem, Lötdampffiltergerät, Lötrauchabsauggerät, Lötrauchabsaugset, Zubehör für Lötdampfabsaugsysteme, Werkstattausstattung, Absauggerät, Arbeitsplatz-Absauggerät, Filtergerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 64,97*
€ 81,14*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 69,18*
€ 86,25*
6 Tage
9
€ 3,79*
ab € 73,03*
€ 90,76*
€ 5,90*
ab € 78,25*
€ 96,67*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,25*
€ 102,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,92*
€ 98,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,16*
€ 94,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,56*
€ 92,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JBC
FAE040
ab € 83,06*
Zubehör
JBC
FAE020
ab € 130,00*
Zubehör
JBC
FAE070
ab € 157,50*
Zubehör
JBC
FAE030
ab € 29,35*
Zubehör
JBC
FAE080
ab € 45,36*
Zubehör
JBC
FAE081
ab € 45,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.