Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlötspitze, Rundform, Ø 2.7 mm, (L) 58 mm, C560013


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entlötspitze, Rundform, Ø 2.7 mm, (L) 58 mm, C560013
Entlötspitze, Rundform, Ø 2.7 mm, (L) 58 mm, C560013
Artikel-Nr.:
     4502-06L575
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     C560013
EAN/GTIN:
     8427327255715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze
Ersatzspitze Entlötgerät
Reinigungspad, C560013, JBC Das Reinigungspad verfügt über einen markanten Schlitz in der Kontaktfläche, der die Zirkulation der Saugluft für eine einfache Reinigung des Pads ermöglicht.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Entlötspitze
Durchmesser:
2.7 mm
Geeignet für:
DR560
Länge:
58 mm
Spitzentyp:
Rundform
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.0009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
28
€ 3,79*
ab € 19,72*
€ 27,30*
€ 4,80*
ab € 19,89*
€ 27,38*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 25,56*
€ 34,38*
€ 5,90*
ab € 24,89*
€ 34,98*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.