Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlötspitze, Meißelform, Ø 1.4 mm, (L) 58 mm, C560011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entlötspitze, Meißelform, Ø 1.4 mm, (L) 58 mm, C560011
Entlötspitze, Meißelform, Ø 1.4 mm, (L) 58 mm, C560011
Artikel-Nr.:
     4502-06L573
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     C560011
EAN/GTIN:
     8427327255692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze
Ersatzspitze Entlötgerät
Reinigungspad, C560011, JBC Das Reinigungspad verfügt über einen markanten Schlitz in der Kontaktfläche, der die Zirkulation der Saugluft für eine einfache Reinigung des Pads ermöglicht.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Entlötspitze
Durchmesser:
1.4 mm
Geeignet für:
DR560
Länge:
58 mm
Spitzentyp:
Meißelform
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.0019 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Saugdüse, jbc entlötspitzen, ersatzspitze entlötgerät, Lötzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.