Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher, PH1, Phillips, KL 80 mm, L 187 mm, 4-533


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher, PH1, Phillips, KL 80 mm, L 187 mm, 4-533
Schraubendreher, PH1, Phillips, KL 80 mm, L 187 mm, 4-533
Artikel-Nr.:
     4502-06L5461
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     4-533
EAN/GTIN:
     4099891371876
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Phillips-Schraubendreher
ESD-Phillips-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Phillips)
ESD-Schraubendreher PH
Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Typ Bernstein Euroline-Power. Mit ergonomisch geformten 2-Komponenten-Griffen, schlagfest, mit Abrutsch-Schutz und Aufhängeloch. Klinge: aus Chrom-Vanadium, verchromt, in ganzer Länge gehärtet, mit schwarzer Spitze. Ausführung für Phillips-Kreuzschlitzschrauben Typ 4-533. Technische Merkmale (Typ, Klingengröße (Gr.), Klingendurchmesser (D), Klingenlänge (K), Gesamtlänge (L)): 4-533, Gr. 1, D 4,5, K 80, L 187 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubendreher
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
PH1
Klingenlänge:
80 mm
Länge:
187 mm
Spitzentyp:
Phillips
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0544 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,36*
€ 6,52*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 4,38*
€ 6,55*
€ 5,90*
ab € 5,13*
€ 8,22*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-620 VC
ab € 65,54*
Ähnlich
Bernstein
4-610vc
ab € 58,55*
Ähnlich
Bernstein
4-609
ab € 3,77*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-603
ab € 3,63*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-607
ab € 3,40*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-608
ab € 3,33*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-610
ab € 23,76*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-620
ab € 24,86*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-522
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.