Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festhalteschraubendreher, 7,9 mm, Schlitz, KL 152.4 mm, L 260.4 mm, K46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Festhalteschraubendreher, 7,9 mm, Schlitz, KL 152.4 mm, L 260.4 mm, K46
Festhalteschraubendreher, 7,9 mm, Schlitz, KL 152.4 mm, L 260.4 mm, K46
Artikel-Nr.:
     4502-06L5380
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     K46
EAN/GTIN:
     4099891371845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festhalte-Schraubendreher (Schlitz)
Festhalte-Schraubendreher Schlitz
Festhalte-Schraubenzieher Schlitz
Festhalteschraubendreher Schlitz
Mit dem Schlitzschraubendreher mit Schraubenhalter von Klein Tools bleibt die Schraube in der Position, in der Sie sie eindrehen möchten, sodass das Schrauben einfacher von der Hand geht. Sicheres Greifen zum Halten, Andrehen und Drehen von Schlitzschrauben in unvorteilhaften, schwer zugänglichen Positionen. Der robuste bernsteinfarbene, glatte Comformdome-Griff passt sich bequem in die Handfläche ein. Anhand des roten Griffs kann dieses Werkzeug leicht identifiziert werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Festhalteschraubendreher
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
7,9 mm
Klingenlänge:
152.4 mm
Länge:
260.4 mm
Spitzentyp:
Schlitz
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.116 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.