| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-06L508 Herst.-Nr.: C360012 EAN/GTIN: 8427327276796 |
| | |
|
| | |
| Reinigungspad, C360012, JBC Das Reinigungspad verfügt über einen markanten Schlitz in der Kontaktfläche, der die Zirkulation der Saugluft für eine einfache Reinigung des Pads ermöglicht. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Entlötspitze | Durchmesser: | 1.2 mm | Geeignet für: | DS360 | Spitzentyp: | Meißelform | Ursprungsland: | ES | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 3,79* | ab € 10,68* | € 15,32* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 11,08* | € 15,93* | | | | | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 13,75* | € 17,19* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,87* | € 19,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|