Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlötspitze, Rundform, Ø 1.6 mm, C360004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entlötspitze, Rundform, Ø 1.6 mm, C360004
Entlötspitze, Rundform, Ø 1.6 mm, C360004
Artikel-Nr.:
     4502-06L504
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     C360004
EAN/GTIN:
     8427327278509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze
Ersatzspitze Entlötgerät
Entlötspitze, C360004, JBC Die Entlötspitzenkartusche ist speziell für den Einsatz mit dem DS360 Mikro-Entlötkolben konzipiert. Features * Ausgezeichnete Wärmeübertragung * Hohe Lebensdauer
Weitere Informationen:
Ausführung:
Entlötspitze
Durchmesser:
1.6 mm
Geeignet für:
DS360
Spitzentyp:
Rundform
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,79*
ab € 7,66*
€ 10,89*
1
€ 9,80*
ab € 7,99*
€ 11,36*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 9,01*
€ 12,89*
10
€ 5,90*
ab € 10,14*
€ 12,91*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.