| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-06L503 Herst.-Nr.: C360003 EAN/GTIN: 8427327255357 |
| | |
|
| | |
| Entlötspitze, C360003, JBC Die Entlötspitzenkartusche ist speziell für den Einsatz mit dem DS360 Mikro-Entlötkolben konzipiert. Features * Ausgezeichnete Wärmeübertragung * Hohe Lebensdauer Weitere Informationen: | | Ausführung: | Entlötspitze | Durchmesser: | 1.4 mm | Geeignet für: | DS360 | Spitzentyp: | Rundform | Ursprungsland: | ES | Gewicht: | 0.0001 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 3,79* | ab € 7,63* | € 10,92* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 7,94* | € 11,38* | | | | | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 10,09* | € 12,88* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,00* | € 12,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|