Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlötspitze, Meißelform, Ø 1 mm, C360001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entlötspitze, Meißelform, Ø 1 mm, C360001
Entlötspitze, Meißelform, Ø 1 mm, C360001
Artikel-Nr.:
     4502-06L501
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     C360001
EAN/GTIN:
     8427327255333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze
Ersatzspitze Entlötgerät
Entlötspitze, C360001, JBC Die Entlötspitzenkartusche ist speziell für den Einsatz mit dem DS360 Mikro-Entlötkolben konzipiert. Features * Ausgezeichnete Wärmeübertragung * Hohe Lebensdauer
Weitere Informationen:
Ausführung:
Entlötspitze
Durchmesser:
1 mm
Geeignet für:
DS360
Spitzentyp:
Meißelform
Ursprungsland:
ES
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,79*
ab € 7,63*
€ 10,95*
1
€ 9,80*
ab € 7,95*
€ 11,41*
10
€ 5,90*
ab € 10,13*
€ 12,77*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 9,94*
€ 14,27*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.