Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE Schraubendreher, 2 mm, Schlitz, KL 45 mm, L 130 mm, PB 5100.00-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE Schraubendreher, 2 mm, Schlitz, KL 45 mm, L 130 mm, PB 5100.00-45
VDE Schraubendreher, 2 mm, Schlitz, KL 45 mm, L 130 mm, PB 5100.00-45
Artikel-Nr.:
     4502-06L4330
Hersteller:
     PB Swiss Tools
Herst.-Nr.:
     PB 5100.00-45
EAN/GTIN:
     4099891371142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Ausführung mit isolierter Klinge Typ PB 5100. Bis 1000 V nach IEC/EN 60900: 2004. Technische Merkmale (Typ, Klingenbreite (B), Klingenstärke (S), Klingenlänge (K), Gesamtlänge (L)): B 01, B 2,0, S 0,4, K 40, L 125 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubendreher
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
2 mm
Klingenlänge:
45 mm
Länge:
130 mm
Spitzentyp:
Schlitz
VDE-/1000V-geprüft:
Ja
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.