Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierschere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierschere
Papierschere
Artikel-Nr.:
     4502-06L114
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     910
EAN/GTIN:
     4099891376017
Suchbegriffe:
Büro-Schere
Büroschere
Papier-Schere
Papierschere
Papierscheren Typ 910. Aus hochwertigem, mattem und rostfreiem Edelstahl, mit zweiflächigem Facettenschliff, Handgriffen aus schwarzem, schlagfestem ABS-Kunststoff; Länge: 260 mm, Schneidenlänge: 130 mm. Typ: 910, Papierschere
Weitere Informationen:
Ausführung:
Papierschere
Länge:
260 mm
Material:
Edelstahl
Schneidenlänge:
130 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1295 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Profischere, Qualitätsschere, büroschere kunststoffgriff, büro schere, büroschere 260mm, Werkzeuge, Handwerkzeug, Arbeitsschere, Schere, Haushaltsschere, Schneidegerät, Schneidwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.