Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoelektronischer Sensor, Empfänger, 15 m, PNP, 10-36 VDC, Kabelanschluss, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optoelektronischer Sensor, Empfänger, 15 m, PNP, 10-36 VDC, Kabelanschluss, IP65
Optoelektronischer Sensor, Empfänger, 15 m, PNP, 10-36 VDC, Kabelanschluss, IP65
Artikel-Nr.:
     4502-05P8932
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XUB2BPBWL2R
EAN/GTIN:
     4099889424461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Optoelektronischer Sensor
optische sensorköpfe
XUB-Optoe. Sensor, Empfänger, 90°, Sn 15m, 12-24 V DC, 2m Kabel XUB-Optoelektronischer Sensor, Design 18mm, Empfänger, 90°, Schaltabstand Sn 15m, Spannungsversorgung 12-24V DC, 2m Anschlussleitung Die technischen Merkmale von XUB2BPBWL2R von Schneider Electric im Überblick * Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0 * Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0 * Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 0 * Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 1 * Analogausgang -10 V...+10 V Nein * AWG-Nummer 0 * Analogausgang 4 mA...20 mA Nein * Analogausgang 0 mA...20 mA Nein * Analogausgang 0 V...10 V Nein * Bemessungsschaltabstand 15 mm * Ausführung des Schaltausgangs PNP * Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel * Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation sonstige * Ausführung der Schaltfunktion Öffner (NC) * Schaltspannung des OSSD im High-Zustand 0 V * Schaltfrequenz 500 Hz * Reflektor im Lieferumfang enthalten Nein * Reaktionszeit 1 ms * Reichweite des Schutzfeldes 0 m * Mit Wiederanlaufsperre Nein * Mit Zeitfunktion Nein * Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte Nein * Mit sonstigem Analogausgang Nein * Min. Reflektorabstand 5000 mm * Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle Analog Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485 Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle SSI Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422 Nein * Mit Kommunikationsschnittstelle SSD Nein * Einstellverfahren Teach-In * Durchmesser des Sensors 18 mm * Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne * Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne * Breite des Sensors 0 mm * Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 0 * Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 V, 12 V * Höhe des Sensors 0 mm * Max. Ausgangsstrom 100 A * Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang 100 mA * Max. Schaltabstand 20 mm * Länge des Sensors 76 mm * Lieferumfang des Einwegsystems Empfänger * Laserschutzklasse sonstige * Lichtfleck 0 mm² * Lichtart Infrarotlicht * Gehäusebauform Zylinder, Gewinde * Geeignet für Sicherheitsfunktionen Nein * Werkstoff des Gehäuses Metall * Werkstoff des Kabelmantels sonstige * Werkstoff der optischen Fläche Kunststoff * Vorausfallmeldung Nein * Wellenlänge des Sensors 0 nm * Spannungsart DC * Schutzart (IP) IP65 * Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-1 1 * Öffnungswinkel 90 ° * Umgebungstemperatur 55 °C, -25 °C * Tastfunktion dunkelschaltend
Weitere Informationen:
Anschluss:
Kabelanschluss
Ansprechzeit:
1 ms
Ausführung:
Optoelektronischer Sensor, Empfänger
Ausgang:
PNP
Erfassungsabstand:
15 m
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Spannung:
10-36 VDC
Stromversorgung:
100 mA
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.113 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,06*
€ 103,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,87*
€ 103,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,81*
€ 99,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.