Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi Schuko-Kupplung mit Kappe gerade, 3 x 2,5 mm², schwarz, IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummi Schuko-Kupplung mit Kappe gerade, 3 x 2,5 mm², schwarz, IP44
Gummi Schuko-Kupplung mit Kappe gerade, 3 x 2,5 mm², schwarz, IP44
Artikel-Nr.:
     4502-05N9266
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     181416067
EAN/GTIN:
     4008224470179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummikupplung
Industrie-Gummikupplung
Vollgummi-Kupplung
Schuko-Kupplung
Schuko-Gummikupplungen Typ Kopp 1814. Mit Spritzwasserschutzkappe (IP 44), Knickschutztülle und bruchfestem Einsatz, schlagfest, für Kabelquerschnitt bis 3 x 2,5 qmm. Typ: 181416067, Schuko–Kupplung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Kupplung
Farbe:
schwarz
Landeskennung:
Deutschland
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Nennleistung:
16 A/250 V
Polzahl:
2-polig + PE
Schutzart (IP):
IP44
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.125 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, schuko-kupplung gummi ip44, schuko-kupplung, schuko-kupplung gummi, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Schuko-Steckverbindung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,12*
€ 6,15*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 5,40*
€ 7,40*
3 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 5,41*
€ 7,86*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 5,80*
€ 8,34*
5
€ 5,95*
ab € 6,72*
€ 9,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.