Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutschienen-Abschnitt für 6 Module 17,5 mm, 35 x 7.5 mm, GHS2101926R0006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hutschienen-Abschnitt für 6 Module 17,5 mm, 35 x 7.5 mm, GHS2101926R0006
Hutschienen-Abschnitt für 6 Module 17,5 mm, 35 x 7.5 mm, GHS2101926R0006
Artikel-Nr.:
     4502-05N488
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     GHS2101926R0006
EAN/GTIN:
     4012233136209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutschiene
hutschiene abb
hutschiene
DIN-Trageschienen-Abschnitte EN 60715 35 x 7,5 Typ ABB Stotz DSW. Für Einzelmontage, mit Befestigungslöchern für zwei Schrauben, zur Montage auf ebener Fläche. Die Länge der Abschnitte versteht sich für Geräte mit Normalbreite von 17,5 mm. Typ: DSW 6, Schiene für 6 Geräte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschienen-Abschnitt für 6 Module 17,5 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
7.5 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.03537 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Montageschiene, DIN-Schiene, TS35-Schiene, Tragschiene, Haustechnik, Profil, Profilschiene
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 1,61*
€ 2,48*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,96*
€ 3,01*
€ 5,95*
ab € 2,07*
€ 3,15*
€ 5,46*
ab € 2,16*
€ 3,27*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,61*
€ 3,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
GHS2101926R0001
ab € 0,60*
Ähnlich
ABB
GHS2101926R0002
ab € 0,84*
Ähnlich
ABB
GHS2101926R0003
ab € 1,37*
Ähnlich
ABB
GHS2101926R0004
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.