Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroinstallationskanal, (L x B x H) 2000 x 30 x 18 mm, PVC, weiß, HKL2030.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektroinstallationskanal, (L x B x H) 2000 x 30 x 18 mm, PVC, weiß, HKL2030.6
Elektroinstallationskanal, (L x B x H) 2000 x 30 x 18 mm, PVC, weiß, HKL2030.6
Elektroinstallationskanal, (L x B x H) 2000 x 30 x 18 mm, PVC, weiß, HKL2030.6
Elektroinstallationskanal, (L x B x H) 2000 x 30 x 18 mm, PVC, weiß, HKL2030.6
Artikel-Nr.:
     4502-05N2008
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     HKL2030.6
EAN/GTIN:
     4011126211115
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Lieferung als 2,0-m-Stücke, Kabelschutzkanal, HKL2030.6, Kleinhuis Kabelschutzkanal mit gelochtem Boden, einschließlich Deckel ohne Trennwand und einreihigen Befestigungslöchern im Boden.
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
18 mm
Länge:
2000 mm
Material:
PVC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.178 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckmuffe, hkl installationskanal, installationskanal, kabelkanal 2m, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabelführungskanal
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Meter
€ 9,80*
ab € 1,99*
€ 3,12*
1
pro Stück
€ 18,00*
ab € 2,6017*
€ 4,0217*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,76*
€ 4,25*
23 Tage
nicht lagernd
48
pro Meter
€ 5,90*
ab € 3,3099*
€ 4,2999*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,03*
€ 10,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 3,515* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,95722*
Ähnlich
HKL
ab € 0,95722*
Ähnlich
HKL
ab € 3,30198*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.