Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelkanal, (L x B x H) 1000 x 12 x 4 mm, PVC, weiß, ECD 250 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelkanal, (L x B x H) 1000 x 12 x 4 mm, PVC, weiß, ECD 250 1M
Kabelkanal, (L x B x H) 1000 x 12 x 4 mm, PVC, weiß, ECD 250 1M
Kabelkanal, (L x B x H) 1000 x 12 x 4 mm, PVC, weiß, ECD 250 1M
Artikel-Nr.:
     4502-05N1882
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ECD 250 1M
EAN/GTIN:
     4099891196882
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Lieferung als 1,0-m-Stücke, Kabelkanal ohne Trennwand Typ ECD 250 Aus PVC, selbstklebend mit Soforthaftung und sicherem Einschnappverschluss, einsetzbar bis +65 °C.
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
4 mm
Länge:
1000 mm
Material:
PVC
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.03712 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal 1m weiß, installationskanal weiß, installationskanal, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabelführungskanal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.