| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-05N1839 Herst.-Nr.: 0846 0951 001 EAN/GTIN: 3597470138991 |
| | |
|
| | |
| Lieferung in Stücken à 2 Meter Länge, Mini-Installationskanal, 0846 0951 001, SES-Sterling Der selbsklebende Mini-Installationskanal wird mit dem Scharnierdeckel extrudiert. Das Klebeband ist aus hochwertigem beschichtetem Schaumstoff und hat eine hohe Haftkraft. Ideal geeignet auch auf unebenen Oberflächen und Wänden. Zusätzlich kann der Kanal verschraubt werden. Features * Modifiziertes hart PVC * Schlagfest * Doppelseitiges Klebeband Weitere Informationen: | | Breite: | 16 mm | Farbe: | weiß | Höhe: | 16 mm | Länge: | 2000 mm | Material: | PVC | Ursprungsland: | FR | Gewicht: | 0.088 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelkanal weiß 2m, installationskanal weiß, installationskanal, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabelführungskanal |
| | |
| |