Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuko-Winkelstecker, 3 x 1,5 mm², silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuko-Winkelstecker, 3 x 1,5 mm², silber
Schuko-Winkelstecker, 3 x 1,5 mm², silber
Artikel-Nr.:
     4502-05N173
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     178520009
EAN/GTIN:
     4008224552837
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
Schuko-Winkelstecker, 178520009, KOPP Kopp Kunststoff-Schutzkontakt-Winkelstecker IP20 CEE Standard.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Stecker
Farbe:
silber
Landeskennung:
Deutschland
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Nennleistung:
16 A/250 V
Polzahl:
2-polig + PE
Schutzart (IP):
IP20
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Winkelstecker, Schutzkontakt-Winkelstecker, schuko-winkelstecker kopp, schuko winkelstecker, schukostecker ip20, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Netzstecker, Schutzkontaktstecker, Stecker, Schuko-Steckverbindung, Winkelstecker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,16*
€ 1,85*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,20*
€ 1,88*
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 1,55*
€ 2,16*
4 Tage
32
1
€ 4,95*
ab € 1,49*
€ 2,31*
25
€ 5,95*
ab € 1,96*
€ 2,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.