Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuko-Kupplung gerade, 3 x 1,5 mm², schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuko-Kupplung gerade, 3 x 1,5 mm², schwarz
Schuko-Kupplung gerade, 3 x 1,5 mm², schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-05N165
Hersteller:
     Kalthoff
Herst.-Nr.:
     820005
EAN/GTIN:
     4099889875195
Suchbegriffe:
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Schutzkontaktkupplung
schuko-kupplung ip20
Schuko-Kupplung, 820005, Kalthoff Kupplung mit seitlichem Schutzkontakt. Abgedeckte Ausführung IP 20 für den Innenbereich.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Kupplung
Farbe:
schwarz
Landeskennung:
Deutschland
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Nennleistung:
16 A/250 V
Polzahl:
2-polig + PE
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.069 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schuko-kupplung, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Schuko-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.