Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufputz-Steckdose, abschließbar, grau, 16 A/250 V, Deutschland, IP54, 103392


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aufputz-Steckdose, abschließbar, grau, 16 A/250 V, Deutschland, IP54, 103392
Aufputz-Steckdose, abschließbar, grau, 16 A/250 V, Deutschland, IP54, 103392
Artikel-Nr.:
     4502-05N1062
Hersteller:
     Peranova
Herst.-Nr.:
     103392
EAN/GTIN:
     4040267033928
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Feuchtraum Steckdose
Feuchtraumsteckdose
Aufputz-Steckdose, 103392, Peranova Aufputz-Steckdose mit Schloss-Nr. 807, abschließbar, 1-fach. Features * Mit Kinderschutz und Beschriftungsfeld * Abschließbar * Schlüssel sind nur im verriegelten Zustand abziehbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz-Steckdose, abschließbar
Farbe:
grau
Landeskennung:
Deutschland
Nennleistung:
16 A/250 V
Schutzart (IP):
IP54
Kindersicherung vorhanden:
Ja
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: feuchtraum steckdose ip54, feuchtraum steckdose, aufputz steckdose abschließbar, Haustechnik, Elektroinstallation, Anbausteckdose, Aufputz-Schuko-Steckdose, Stromverteiler, Steckdose, Schukosteckdose, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Schuko-Steckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 19,11*
€ 26,50*
Lager 4502
pro Packung
Frei Haus
ab € 191,06*
€ 233,64*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 233,64*
€ 278,0316
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 230,38*
€ 274,1522
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 217,44*
€ 258,7536
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 212,24*
€ 252,5656
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 191,06*
€ 227,3614
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 19,106* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.