Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufputz-Steckdose, abschließbar, grau, 16 A/250 V, Deutschland, IP54, 103391


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufputz-Steckdose, abschließbar, grau, 16 A/250 V, Deutschland, IP54, 103391
Aufputz-Steckdose, abschließbar, grau, 16 A/250 V, Deutschland, IP54, 103391
Artikel-Nr.:
     4502-05N1061
Hersteller:
     Peranova
Herst.-Nr.:
     103391
EAN/GTIN:
     4040267033911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Feuchtraum Steckdose
Feuchtraumsteckdose
Aufputz-Steckdose, 103391, Peranova Aufputz-Steckdose mit Schloss-Nr. 806, abschließbar, 1-fach. Features * Mit Kinderschutz und Beschriftungsfeld * Abschließbar * Schlüssel sind nur im verriegelten Zustand abziehbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz-Steckdose, abschließbar
Farbe:
grau
Landeskennung:
Deutschland
Nennleistung:
16 A/250 V
Schutzart (IP):
IP54
Kindersicherung vorhanden:
Ja
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, schuko-steckdose aufputz ip54, schuko-steckdose aufputz, schuko-steckdose, Haustechnik, Elektroinstallation, Anbausteckdose, Aufputz-Schuko-Steckdose, Stromverteiler, Steckdose, Schukosteckdose, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Schuko-Steckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 19,12*
€ 23,83*
5 Tage
44
1
€ 6,99*
ab € 19,11*
€ 26,45*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 238,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.