| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-05N1004 Herst.-Nr.: 102074 EAN/GTIN: 4040267020744 |
| | |
|
| | |
| Steckdosenschloss, 102074, EMZ Elektro-Marketing-Zentrale Passend für alle handelsüblichen Schutzkontakt-Steckdosen. Schützen Sie Ihre Steckdosen im Außenbereich, in Wasch- und in offenen Kellerräumen gegen Energiediebstahl! Zum Schutz auf Baustellen und Campingplätzen in allen Stromverteilern für viele handelsübliche Schutzkontakt-Steckdosen vor unbefugter Stromentnahme. Features * Metallhebelschloss * Flammsicherer ABS-Kunstoff * Mit 2 Schlüsseln * Schlüssel sind nur im verriegelten Zustand abziehbar, geeignet für UP-, AP-, sowie AP-FR-Ausführungen Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Steckdosen | Zubehörart: | Schloss Nr. 804 | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.037 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 10,67* | € 16,11* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,23* | € 16,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|