Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpeinsatz für Universal MATE-N-LOK, 0,2-2 mm², AWG 24-14, 539746-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpeinsatz für Universal MATE-N-LOK, 0,2-2 mm², AWG 24-14, 539746-2
Crimpeinsatz für Universal MATE-N-LOK, 0,2-2 mm², AWG 24-14, 539746-2
Artikel-Nr.:
     4502-05L8465
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     539746-2
EAN/GTIN:
     4099891359140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
crimpeinsatz amp
Matritzen-Paare für Universal Mate-N-Lok Kontakte. Typ: 0-0539746-2, Querschnitt 0,2 bis 2,0 mm²
Weitere Informationen:
Crimpbereich (AWG):
AWG 24-14
Crimpbereich (mm²):
0,2-2 mm²
Geeignet für:
Universal MATE-N-LOK
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.06784 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Crimpwerkzeug, Crimpzangen Zubehör, Crimpeinsatz, Crimp-Matrize, Presseinsatz, Handwerkzeug, Zange, Zangen-Zubehör, Zubehör Zange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 336,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,74*
€ 512,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,31*
€ 508,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 414,50*
€ 493,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,73*
€ 443,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,67*
€ 422,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 345,20*
€ 410,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,72*
€ 400,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
539635-1
ab € 164,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.