|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-05L7112 Herst.-Nr.: T9426USB EAN/GTIN: 5013969249484 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. LED-Inspektionsleuchte, T9426USB, C.K Tools Die T9426USB ist eine kompakte Inspektionsleuchte mit Doppelfunktions-LED. Leichtes, taschenfreundliches Design mit Clip. Taktiler Ein/Aus-Schalter für den Modus. CKlearView LED für präzise Farbwiedergabe. 120 lm Hauptlicht. 80 lm Taschenlampenlicht. 3,7 V 750 mAh Li-Ionen-Akku für bis zu 4,5 Stunden Laufzeit. Über USB-C in 1,5 Stunden aufladbar (Kabel im Lieferumfang enthalten). Weitere Informationen:  |  | Art des Leuchtmittels: | LED | Ausführung: | MINI | Batterie: | Li-Ionen | Breite: | 25 mm | Länge: | 167 mm | Lichtstrom: | 120 lm | Tiefe: | 27 mm | Wiederaufladbar: | Ja | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.073 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: handlampe akku, handlampe, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Inspektionslampe |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 17,48* | € 25,15* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 17,03* | € 25,18* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 17,71* | € 28,93* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|