Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollen Werkzeugrucksack, ohne Werkzeug, (L x B x T) 240 x 380 x 550 mm, 3.86 kg,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollen Werkzeugrucksack, ohne Werkzeug, (L x B x T) 240 x 380 x 550 mm, 3.86 kg,
Rollen Werkzeugrucksack, ohne Werkzeug, (L x B x T) 240 x 380 x 550 mm, 3.86 kg,
Rollen Werkzeugrucksack, ohne Werkzeug, (L x B x T) 240 x 380 x 550 mm, 3.86 kg,
Rollen Werkzeugrucksack, ohne Werkzeug, (L x B x T) 240 x 380 x 550 mm, 3.86 kg,
Rollen Werkzeugrucksack, ohne Werkzeug, (L x B x T) 240 x 380 x 550 mm, 3.86 kg,
Rollen Werkzeugrucksack, ohne Werkzeug, (L x B x T) 240 x 380 x 550 mm, 3.86 kg,
Artikel-Nr.:
     4502-05L6841
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     MA2654
EAN/GTIN:
     5013969246582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Magma Rucksack mit Rädern, MA2654, Carl Kammerling Magma-Rucksack auf Rädern, praktischer All-in-One-Rucksack und Werkzeugkoffer auf Rädern. Features * Robustes und langlebiges Fahrgestell für den Einsatz in jedem Gelände * Extra Komfortpolsterung mit verstaubaren Schultergurten * Vertikale Taschen für einfachen Werkzeugzugang * Ausgewogenes Design bleibt aufrecht, wenn es vollständig geöffnet ist
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollen Werkzeugrucksack
Bestückung:
ohne Werkzeug
Breite:
380 mm
ESD-Schutz:
Nein
Länge:
240 mm
Material:
Polyester
Tiefe:
550 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
3.885 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, Montage-Rucksack, Techniker-Rucksack, Werkzeug-Rucksack, Werkzeugrucksack, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, trolley schwarz, rollenkoffer, c.k werkzeugrucksack, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Rucksack, Servicerucksack, Technikerrucksack, Koffer, Transportkoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeug-Transportkoffer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 93,06*
€ 123,49*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 97,72*
€ 123,50*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 100,70*
€ 125,96*
€ 3,50*
ab € 103,84*
€ 129,38*
€ 5,90*
ab € 101,77*
€ 129,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,96*
€ 149,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,16*
€ 147,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,68*
€ 137,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,42*
€ 131,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,70*
€ 119,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.