Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD SMD-Pinzettensatz (11 Pinzetten), unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 5-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD SMD-Pinzettensatz (11 Pinzetten), unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 5-1
ESD SMD-Pinzettensatz (11 Pinzetten), unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 5-1
ESD SMD-Pinzettensatz (11 Pinzetten), unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 5-1
ESD SMD-Pinzettensatz (11 Pinzetten), unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 5-1
Artikel-Nr.:
     4502-05L0151
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     5-170-G
EAN/GTIN:
     4250838533782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
ESD-Pinzetten-Sets
Pinzettensatz ESD
Pinzettensatz
ESD SMD Pinzettensatz, 5-170-G, Bernstein Greif-, Halte, und Positionierpinzette, Aufnahme für geometrisch geformte Teile (pick-and-place). Alle denkbaren Aufnahmeformen sind möglich. Zum leichten Ziehen und Stecken von runden oder kubischen Bauelementen eignen sich bauchige oder langhohle mit entsprechender Aufnahme. Für mehr Ordnung am Arbeitsplatz entwickelten wir den Werkzeughalter TWEEZ für 11 SMD Pinzetten, somit sind die empfindlichen Spitzen bestens geschützt und jeder Zeit schnell griffbereit. Die Pinzetten und der Pinzetten-Halter sind EPA geeignet, zum Arbeiten in elektrostatisch geschützten Bereichen (ESD Arbeitsplatz/ESD Schutzzone). Natürlich können auch alle anderen passenden ESD Werkzeuge darin aufbewahrt werden. Features * Hochwertige und kratzfeste ESD Pulverbeschichtung Lieferumfang * ESD Pinzettenhalter, lichtgrau * ESD SMD Pinzette 110 mm, Form 5, sehr spitz, ableitfähig * ESD SMD Pinzette 120 mm, Form 7a, 40°, ableitfähig * ESD SMD Pinzette 120 mm, Form 2a, ableitfähig * ESD SMD Pinzette 115 mm, Form 59, 35°, ableitfähig * ESD SMD Pinzette 115 mm, Form 58, 35°, ableitfähig * ESD SMD Pinzette 115 mm, Form 54, ableitfähig * ESD SMD Pinzette 120 mm, Form 50, ableitfähig * ESD SMD Pinzette 120 mm, Form 8b, 30°, ableitfähig * ESD SMD Pinzette 120 mm, Form 12, 45°, ableitfähig * ESD Pinzette 120 mm, Form 13, 45°, ableitfähig * ESD SMD Pinzette 115 mm, Form 5abb-Z, 30°, gezahnt, ableitfähig
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung:
SMD-Pinzettensatz
Beständig gegen:
Säuren, Korrosion
ESD-Schutz:
Ja
Inhalt:
11 Pinzetten
Isoliert:
Nein
Material:
Edelstahl
UV-beständig:
Nein
Chemikalienbeständig:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.32 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 121,83*
€ 153,30*
€ 5,90*
ab € 117,52*
€ 157,85*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 126,24*
€ 175,96*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,30*
€ 182,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,85*
€ 178,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,21*
€ 169,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,97*
€ 161,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,83*
€ 144,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.