Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD SMD-Pinzettensatz (11 Pinzetten), unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl/Kuns


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ESD SMD-Pinzettensatz (11 Pinzetten), unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl/Kuns
ESD SMD-Pinzettensatz (11 Pinzetten), unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl/Kuns
ESD SMD-Pinzettensatz (11 Pinzetten), unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl/Kuns
ESD SMD-Pinzettensatz (11 Pinzetten), unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl/Kuns
Artikel-Nr.:
     4502-05L0149
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     5-170
EAN/GTIN:
     4250838533997
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Kunststoffpinzetten-Sets
Kunststoffpinzettenset
ESD-Pinzetten-Sets
ESD SMD Pinzettensatz, 5-170, Bernstein Für mehr Ordnung am Arbeitsplatz. Der Werkzeughalter TWEEZ wurde für 11 SMD Pinzetten entwickelt, somit sind Spitzen Ihrer feinen Pinzetten bestens geschützt und jeder Zeit schnell griffbereit. Die Pinzetten und der Pinzetten-Halter sind EPA geeignet, zum Arbeiten in elektrostatisch geschützten Bereichen (ESD Arbeitsplatz/ESD Schutzzone). Natürlich können auch alle anderen passenden ESD Werkzeuge darin aufbewahrt werden. Features * Hochwertige und kratzfeste ESD Pulverbeschichtung Lieferumfang * ESD Pinzettenhalter, lichtgrau * ESD SMD Pinzette 110 mm, Form 5, sehr spitz, ableitfähig * ESD SMD Pinzette 120 mm, Form 7a, 40°, ableitfähig * ESD SMD Pinzette 120 mm, Form 2a, ableitfähig * ESD SMD Pinzette 120 mm, Form 8b, 30°, ableitfähig * ESD SMD Pinzette 120 mm, Form 12, 45°, ableitfähig * ESD Pinzette, 120 mm, Form 13, 45°, ableitfähig * ESD SMD Pinzette 115 mm, Form 5abb-Z, 30°, gezahnt, ableitfähig * ESD Schneidpinzette (schräg) 115 mm, Form 15 AGW, ableitfähig * ESD Kunststoff-Präzisionspinzette 120 mm, Form 2a, Spitze 2 mm breit, leitfähig * ESD Kunststoff-Präzisionspinzette 120 mm, Form F, Spitze 3 mm breit, leitfähig * ESD Kunststoff-Präzisionspinzette 120 mm, Form 6, Hakenspitze, leitfähig
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung:
SMD-Pinzettensatz
Beständig gegen:
Säuren, Korrosion
ESD-Schutz:
Ja
Inhalt:
11 Pinzetten
Isoliert:
Nein
Material:
Edelstahl/Kunststoff
UV-beständig:
Nein
Chemikalienbeständig:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.3 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 144,15*
€ 181,86*
€ 5,90*
ab € 135,49*
€ 181,89*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 147,47*
€ 210,88*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 181,86*
€ 216,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 179,40*
€ 213,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 165,14*
€ 196,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 156,10*
€ 185,76
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 144,15*
€ 171,54
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 144,15* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.