Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Pinzettensatz (6 Pinzetten), unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 5-050-A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SMD-Pinzettensatz (6 Pinzetten), unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 5-050-A
SMD-Pinzettensatz (6 Pinzetten), unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 5-050-A
Artikel-Nr.:
     4502-05L0100
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     5-050-A
EAN/GTIN:
     4250838529082
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bestückungspinzette
Pinzette Bestückung
Bestückungspinzetten-Sets
Bestückungspinzettenset
SMD Pinzettensatz, 5-050-A, Bernstein Pinzetten für die SMD/THT-Technik, zum Greifen von Bauteilen und Komponenten wie Mini MELFs, Dioden, Widerständen oder präzise Aufnahme von filigranen Drähten. Lieferumfang *Kunstleder-Etui mit 6 Fächer *SMD Pinzette 110 mm, Form 4 *SMD Pinzette 110 mm, Form 5abb, Winkel 30°, sehr fein *SMD Pinzette 120 mm, Form 7a, Winkel 40° *SMD Pinzette 120 mm, Form 2a *Universal-Pinzette 130 mm. Form PSF *SMD Pinzette 115 mm, Form 6, Hakenspitze
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung:
SMD-Pinzettensatz
Beständig gegen:
Säuren, Korrosion
ESD-Schutz:
Nein
Inhalt:
6 Pinzetten
Isoliert:
Nein
Material:
Edelstahl
UV-beständig:
Nein
Chemikalienbeständig:
Ja
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.16 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 65,32*
€ 83,81*
€ 5,90*
ab € 73,02*
€ 99,00*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 100,55*
€ 126,48*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 126,48*
€ 150,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 117,76*
€ 140,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 113,94*
€ 135,59
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 100,55*
€ 119,65
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 100,55* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-050
ab € 59,34*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-050-AES
ab € 48,41*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-050-ANY
ab € 58,75*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-050-AV
ab € 62,56*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-050-ES
ab € 49,48*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-050-V
ab € 62,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.