Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Pinzettensatz (3 Pinzetten), unisoliert, antimagnetisch, Titan, 5-030-A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ESD Pinzettensatz (3 Pinzetten), unisoliert, antimagnetisch, Titan, 5-030-A
ESD Pinzettensatz (3 Pinzetten), unisoliert, antimagnetisch, Titan, 5-030-A
Artikel-Nr.:
     4502-05L0098
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     5-030-A
EAN/GTIN:
     4250838529068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle medizinischen Pinzetten (nach ...
ESD-Pinzette
Gerade Dentalpinzette
Gerade Medizinpinzette
Titan Pinzettensatz, 5-030-A, Bernstein Pinzetten aus Titan-Material entsprechen höchsten technischen Anforderungen, sind sehr leicht, korrosionsbeständig, auch gegen aggressive Säuren, antimagnetisch, antibakteriell, hitzebeständig, lötzinnabweisend und blendfrei. Gerade im Einsatz beim Löten hat sich Titan Material bewährt. Zum einen kann die Pinzette sehr kurz angefasst werden durch seine fast nicht vorhandene Wärmeableitfähigkeit, zum anderen perlt das Lotgut rückstandsfrei ab. Die hohe Säurebeständigkeit gegen Flussmittel (Lötwasser auf Basis Salzsäure, Salicylsäure, Acetylsalicylsäure, Adipinsäure, Lötfett) macht die Titan Pinzette zum idealen Löthandwerkzeug. In der Medizin legt man besonderen Wert auf die sehr guten Reinigungseigenschaften, höchste Biokompatibilität (kein Freisetzen von Metallionen), starke mechanische Belastbarkeit und Korrosionsbeständigkeit der Titan-Pinzetten. Features * Oberfläche matt poliert, glatt und blendfrei * Lotgut perlt an Titan ab, rückstandsfreies Arbeiten * Wärmeleitung gleich Null * Beständig gegen säurehaltige Flussmittel beim Löten * Korrosionsbeständig und biokompatibel Lieferumfang * Etui 3 Fächer * Pinzette 120 mm, Form 2 * Pinzette 120 mm, Form 7a Winkel 40° * Pinzette 120 mm, Form 2a
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung:
Pinzettensatz
Beständig gegen:
Säuren, Korrosion
ESD-Schutz:
Ja
Inhalt:
3 Pinzetten
Isoliert:
Nein
Material:
Titan
UV-beständig:
Nein
Chemikalienbeständig:
Ja
Ursprungsland:
PK
Gewicht:
0.075 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 53,42*
€ 67,23*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 53,47*
€ 67,27*
€ 5,90*
ab € 59,30*
€ 76,38*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,23*
€ 80,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,00*
€ 76,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,60*
€ 72,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,58*
€ 70,90
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,42*
€ 63,57
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 53,42* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein
5-030
ab € 62,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.